WEICON Ketten- und Seilspray 400ml WEICON Ketten- und Seilspray ist ein synthetischer, transparenter Haftschmierstoff für die dauerhafte Innen- und Außenschmierung von hochbeanspruchten Ketten und ...
Ketten- und Haftschmierstoff FAKKT Ausführung: Hervorragendes Kriech- und Spalteindringvermögen · Extrem starke Haftung · Sehr schleuderfest und abtropfsicher, gut bei hohen Zentrifugalkräften · Gu...
Beutlhauser Synthetisches Kettenöl 400ml Eigenschaften: Zuverlässiger Korrosionsschutz Sehr gute Reibwertsenkung Hohe Standzeit Ausgezeichnetes Kriech- und Eindringungsvermögen Kein Verharzen, Ve...
formt einen 5-20 µm dicken, transparenten, nicht aushärtenden, stark haftenden, belastbaren Schmier- und Korrosionsschutzfilm für Gleitschienen, Führungen, Hydraulikzylinder, Gelenke, Scharniere, A...
Temperaturbereich: -30°C bis +200°C Einsatzbereich: Für schnelllaufende Ketten und andere Maschinenelemente, die hohen Drücken oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Eigenschaften: Extrem krie...
exzellenter Korrosionsschutz von blanken Maschinenteilen, auch in der Lebensmitteltechnik · Lagerung und Schmierung bei korrosiven Bedingungen · gute Kriecheigenschaften · enthält Buntmetalldeaktiv...
WS 167 ist ein extrem haftender Schmierstoff mit Langzeitwirkung, salz- und spritzwasserfest. Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +200 °C. Widersteht allen Witterungseinflüssen und sichert durch...
CHAIN LUBE IND Kettenspray 32636-AA Spraydose 400 ml, Hochleistungs-Schmieroel mit PTFE fuer Antriebs- und Transportketten. Leicht schaeumendes Kettenoel mit PTFE - dringt tief in die Kettenglieder...
LIQUI MOLY Kettenspray für Erst- und Wartungsschmierung von kraftübertragenden Ketten. Extrem gute Haftung. •, kalt-, heiß- und spritzwasserbeständig. •, vermindert Kettenlängung. •, hervorragender...
Hochtemperatur Kettenoel 8011-400 ML 26465 LOCTITE LB 8011 ist ein gelbes synthetisches Oelspray als Kettenschmierstoff. Es ist ideal fuer offene Getriebe, Foerderbaender und Ketten bei Temperature...
Temperaturbereich: -10°C bis +250°C Einsatzbereich: Schmierung von Ketten, Gelenken und Gleitbahnen bei höheren Temperaturen. Für Transportsysteme in Lackier-, Brenn- und Trocknungsanlagen der Verp...
Beschreibung: Hochwirksamer Reiniger mit spezieller Lösungsmittelkombination. Zum schnellen Säubern und Entfetten von Ketten und Scheibenbremsen an Fahrrädern. Besonders effektiv bei öligen und fet...
Kettenschmierstoff 8101-400 ML 26477 LOCTITE LB 8101 ist ein Spezial-Schmierfett fuer offene mechanische Systeme. Es wird zum Schmieren von Ketten, offenen Getrieben, Schneckenantrieben und Drahtse...