Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beutlhauser Synthetisches Kettenöl 400ml


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Beutlhauser Synthetisches Kettenöl 400ml
Beutlhauser Synthetisches Kettenöl 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p5560668
Hersteller:
     Beutlhauser
Herst.-Nr.:
     1900017
EAN/GTIN:
     4057223988994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray

Beutlhauser Synthetisches Kettenöl 400ml

 

Eigenschaften:


  • Zuverlässiger Korrosionsschutz
  • Sehr gute Reibwertsenkung
  • Hohe Standzeit
  • Ausgezeichnetes Kriech- und Eindringungsvermögen
  • Kein Verharzen, Verkoken und Festbrennen
  • Hohe Druckaufnahmefähigkeit, gutes Haftvermögen
  • Temperaturstabil bis ca. +200 °C

Anwendungsgebiet:

 

  • Antriebs- und Transportketten
  • Seile
  • Spindeln
  • Zahnräder
  • Zylinder
  • Sonstige Antriebsaggregate
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält Polysulfide, Di-tert-dodecyl-, 2,6-Di-tert-butyl-4-nonylphenol, Molybdäntrioxid, Reaktionsprodukte mit Bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)]hydrodithiophosphat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt [ml]:
400
Marke:
Beutlhauser
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
400 ml l
Hersteller:
Beutlhauser
Ausführung:
Kettenöl

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, ketten- und haftschmierstoff 400ml, ketten und haftschmierstoff, Beutlhauser, Synthetisches, 400ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 36.000 Flaschen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Flaschen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Flasche
ab 120 Flaschen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Flasche
ab 240 Flaschen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Flasche
ab 600 Flaschen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Flasche
ab 36000 Flaschen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.