Das ECO 122 ist ein komfortables Einstichthermometer für weiche Böden, Kompost, landwirtschaftliche Mieten und Schüttgüter. Die ausgeklügelte Fühlerspitze bietet einen bestmöglichen Kompromiss zwis...
HENDI Digitales Einstechthermometer - -40/200C max - 20x150 mm Mit ergonomischen Griff - Messbereich -40 C- +200C - Haltefunktion hält gemessene Temperatur auf dem Display - Einstechsonde aus Edels...
Einstich-Thermometer TFA 14.1024, mit Clip Einstich-Thermometer aus Edelstahl zur Temperaturmessung von Flüssigkeiten, Lebensmitteln, Fett usw. Lebensmittelecht. Messbereich 0...+300 °C. Einstichti...
HENDI Einstechthermometer - 0/100C max - Ø44,5x140 mm Messbereich 0 C bis +100 C - Graduierung 1C - 127 mm Edelstahlsonde - Sondenkappe mit Klipp - Leicht abzulesen.
Zur Bestimmung der idealen Kerntemperatur, mit voreingestellten Garpunkten für fünf verschiedene Fleischsorten. Ein zweiter Sensor im Fühler gibt Auskunft über die Temperatur im Grill oder Ofen. Me...
Den Topseller im Bereich Infrarotthermometer – vielen auch als Einstichthermometer bekannt – können Sie optimal zur berührungslosen Wareneingangskontrolle mit Infrarot oder mit dem einklappbarem Ei...
Fleisch und Geflügel perfekt auf den Punkt gebraten! Kochen Sie wie ein Profi mit 100% Geling-Garantie. Denn das digitale 2 in 1 Grill-Bratenthermometer KÜCHEN-CHEF informiert Sie nicht nur über di...
Digitales Thermometer DELÍCIA Misst schnell und genau die Temperatur von Gerichten, Getränken, Soßen sowie anderen Speisen, Getränken, Saucen usw. in °C oder °F. Aus erstklassigem rostfreien Edelst...
Der ideale Küchenhelfer für alle Fleischliebhaber, Grillfreunde und Gourmets. Ob rosa gebratenes Rindersteak, zarte Schweinelendchen oder knuspriges Geflügel, dieses Thermometer zeigt Ihnen die per...
Erfahren Sie das Geheimnis, wie Braten, Steaks und andere Gerichte immer perfekt gelingen: Überwachen Sie die Kerntemperatur! Der hygienische Edelstahlfühler kann während des ganzen Bratvorgangs im...
Zur optimalen Zubereitung von Fleisch und Geflügel durch Überwachung der Kerntemperatur (Reichweite max. 40 m), verwendbar für den Backofen oder Grill, ideal auch zum Garen bei Niedrigtemperatur, v...