Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseca ECO 122 Einstichthermometer 70 - 250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V188123
Hersteller:
     Senseca
Herst.-Nr.:
     486772
EAN/GTIN:
     4058175718196
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Das ECO 122 ist ein komfortables Einstichthermometer für weiche Böden, Kompost, landwirtschaftliche Mieten und Schüttgüter. Die ausgeklügelte Fühlerspitze bietet einen bestmöglichen Kompromiss zwischen Schnelligkeit und Robustheit.
Die Verbindung zwischen Anzeigegerät und Fühler ist aus massivem Edelstahl geschweißt für zuverlässigkeit im harten Messbetrieb.

Präzision, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit, verpackt in einem kompakten und robusten Gehäuse macht das Gerät zum zuverlässigen Partner für professionelle Anwender, Made in Germany.

Anzeige
Die dreizeilige LCD-Anzeige bietet dank der Hintergrundbeleuchtung eine ergonomische Weitwinkelsichtbarkeit - bei Tag und bei Nacht. Die HOLD-Funktion ermöglicht das Einfrieren der Anzeigewerte.

Stromversorgung
2 leistungsstarke AA-Batterien, das stromsparende Design und die konfigurierbare Abschaltautomatik sorgen für einen langen Betrieb. Konfigurierbare LCD-Hintergrundbeleuchtung für weitere Energiesparmöglichkeiten.
Lieferumfang:
Handmessgerät mit fest verbundenem Sensor + Prüfprotokoll + 2x AA-Batterien + Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
108 mm
Länge:
54 mm
Breite:
950 mm
Gewicht:
275 g
Typ:
ECO 122
Temperaturbereich:
70 - 250 °C
Anzeige (Details):
3-zeilig mit Batteriezustandsanzeige, Hintergrundbeleuchtung, geschützt durch bruchsichere
Grund-Genauigkeit ± %:
0.2 %
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Max. Temperatur:
250 °C
Min. Temperatur:
70 °C
Fühler-Länge:
920 mm
Produkt-Art:
Einstichthermometer
Fühler-Ausführung:
fest
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, einstech thermometer, Senseca, ECO 122, temperaturmessgerät, kontaktthermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,94*
€ 306,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,65*
€ 295,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,16*
€ 292,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,32*
€ 277,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,16*
€ 265,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,50*
€ 244,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.