Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Thermometer DELÍCIA Misst schnell und genau die Temperatur von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Thermometer DELÍCIA Misst schnell und genau die Temperatur von
Digitales Thermometer DELÍCIA Misst schnell und genau die Temperatur von
Digitales Thermometer DELÍCIA Misst schnell und genau die Temperatur von
Artikel-Nr.:
     2813-361-3175
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     630126.00
EAN/GTIN:
     8595028472912
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer

Digitales Thermometer DELÍCIA
Misst schnell und genau die Temperatur von Gerichten, Getränken, Soßen sowie anderen Speisen, Getränken, Saucen usw. in °C oder °F. Aus erstklassigem rostfreien Edelstahl und hochwertigem Kunststoff hergestellt, mit LCD-Display und Fühler mit Schutzkappe versehen, 1,5V-Knopfzelle im Lieferumfang. Dampf- und feuchtbeständig, nicht spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
29 cm
Gewicht:
0.08 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.