kerkmann Kleiderständer event, mobil, alusilber extra breit, aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmengestell aus Vierkantrohr, Fußausleger in Rundrohr, Bügelrohr in Chrom mit 30 mm Durchmesser, 4 fest...
kerkmann Garderobenwagen Chromo, mobil, chrom leichte Reihengarderobe aus verchromtem Stahl, mit Taschenablage, mit 4 Rollen, Maße: (B)1.510 x (T)450 x (H)1.790 mm (31601683) Beschaffungsartikel: D...
kerkmann Garderobenwagen Jupiter, mobil, chrom Wendige Reihengarderobe aus verchromtem Stahl, großzügige Hut- und gummibelegte Taschenablage, große Gummilenkrollen mit Wandabweisern, 2 Rollen mit F...
kerkmann Reihen-Garderobenständer Montana, schwarz/alusilber aus Stahl, Säule aus Rechteckrohr in schwarz, Fuß und Korne pulverbeschichtet in alusilber, unterschiedliche Bestück- ungsmöglichkeiten:...
Reihengarderobe, einseitig HxBxT 1700x1000x430 mm | GA1526 Reihengarderobe Formschöne Garderobe aus schwarzem bzw. alusilberfarbenem Stahl HxBxT 1700x1000x430 mm einseitig
Aluminium-Reihengarderoben BxTxH: 1170 x 400 x 1700 mm | GA1072 Aluminium-Reihengarderoben BxTxH: 1170 x 400 x 1700 mm mit 1 Schirmhalter Hut-/Mantelhaken: 10/36 4 Lenkrollen mit Feststellern
Aluminium-Reihengarderoben BxTxH: 2140 x 400 x 1700 mm | GA1076 Aluminium-Reihengarderoben BxTxH: 2140 x 400 x 1700 mm mit 2 Schirmhalter Hut-/Mantelhaken: 18/68 4 Lenkrollen mit Feststellern
Die stabile, hochwertige Reihengarderobe Sevilla ist aus pulverbeschichtetem Stahl in Alusilber gefertigt. Mit 10 Doppelhaken ausgestattet, bietet die Reihengarderobe Sevilla viel Platz zum Aufhäng...
Reihengarderobe Sevilla aus pulverbeschichtetem Stahl in alusilber mit Hutablage optional mit Haken und/oder Kleiderbügeln optional mit Schirmhalter und Rollenset