Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerkmann 6754 Gaderobe Bodenstehend 66 Haken Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerkmann 6754 Gaderobe Bodenstehend 66 Haken Silber
Kerkmann 6754 Gaderobe Bodenstehend 66 Haken Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26820611
Herst.-Nr.:
     6754
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
Zubehör: Schirmhalter mit integrierter Tropfmulde; wahlweise rechts und/oder links anbaubar. Typische Objektgarderobe, auch ausstattbar mit Garderobenmarken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Rahmenmaterial
Aluminium
Anzahl Haken
66 Haken
Rahmenfarbe
Silber
Oberflächentyp
Chrom
Regenschirmhalter
Ja
Räder
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1400 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
1700 mm
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 422,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,30*
€ 567,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,73*
€ 560,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 469,62*
€ 558,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 468,50*
€ 557,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,38*
€ 547,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 459,28*
€ 546,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,13*
€ 536,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 446,76*
€ 531,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,51*
€ 502,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39600415
ab € 12,71*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39676985
ab € 55,29*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 14,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.