Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Reihengarderoben BxTxH: 2140 x 400 x 1700 mm | GA1076


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Reihengarderoben BxTxH: 2140 x 400 x 1700 mm | GA1076
Aluminium-Reihengarderoben BxTxH: 2140 x 400 x 1700 mm | GA1076
Artikel-Nr.:
     261-GA1076
Herst.-Nr.:
     6768
EAN/GTIN:
     4044917227903
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
kerkmann garderobenwagen
Aluminium-Reihengarderoben BxTxH: 2140 x 400 x 1700 mm | GA1076

Aluminium-Reihengarderoben BxTxH: 2140 x 400 x 1700 mm mit 2 Schirmhalter Hut-/Mantelhaken: 18/68 4 Lenkrollen mit Feststellern
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Produkttyp:
Reihen-Garderobenständer
Einsatzbereich:
Büro/Empfang/Sozialraum
Ausführung:
Freistehend/Fahrbar
Nutzung:
Beidseitig
Hakenkrone drehbar:
Nicht drehbar
Verkaufseinheit:
VE
Ausstattung:
Mit Schirmständer
Anzahl Mantel-/Huthaken:
68/18
Weitere Suchbegriffe: garderobenwagen, GarderobenLeiste, Kleiderständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 699,47*
€ 815,61*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 698,64*
€ 816,19*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,19*
€ 971,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,20*
€ 968,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,24*
€ 940,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,05*
€ 903,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,64*
€ 831,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6754
ab € 422,51*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6760
ab € 426,16*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6764
ab € 605,92*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6751
ab € 315,94*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6758
ab € 499,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.