| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK6186 Herst.-Nr.: 6186 EAN/GTIN: 4044917427129 |
| |
|
| | |
| - Reihengarderobe Sevilla
- aus pulverbeschichtetem Stahl in alusilber
- mit Hutablage
- optional mit Haken und/oder Kleiderbügeln
- optional mit Schirmhalter und Rollenset
Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Farbe: | alusilber | Höhe: | 1700 mm | Marke: | Kerkmann | Stand/Befestigung: | Bodenständer | Tiefe: | 405 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: garderobenwagen, Garderoben, Garderoben-Leiste, Garderobenleiste, Kleiderständer, Leiste |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 318,98* | € 380,89* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 336,08* | € 400,12* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 336,51* | € 400,12* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 349,89* | € 416,37* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 371,23* | € 459,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|