Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX AR211C104K4R CERAMIC CAPACITOR 0.1UF, 100V, X7R, 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1582533
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     AR211C104K4R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Produktpalette: SkyCap AR Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktbreite: 3.175 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Spannung (DC): 100 V
  • Produktdurchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Produkthöhe: 7.62 mm
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktlänge: 5.08 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: radial kondensator 100 volt, radial kondensator, keramikkondensator 0,1µf, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KYOCERA AVX, AR211C104K4R, 1582533, 158-2533
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,141*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,194*
    € 0,23086
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,164*
    € 0,19516
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMLR100V104KX7R
    ab € 0,0604*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.