Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 0.5 pF, 100 V (DC), ±0,25 pF, SMD 0402, NP0, 885012006086


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 0.5 pF, 100 V (DC), ±0,25 pF, SMD 0402, NP0, 885012006086
Keramik-Kondensator, 0.5 pF, 100 V (DC), ±0,25 pF, SMD 0402, NP0, 885012006086
Artikel-Nr.:
     4502-59D4445
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     885012006086
EAN/GTIN:
     4099879940827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Würth Elektronik eiSos Keramik-Kondensator, 0.5 pF, 100 V (DC), ±0,25 pF, SMD 0402, NP0, 885012006086
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0402
Dielektrikum:
NP0
Kapazität:
0.5 pF
Länge:
1.6 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
100 V
Toleranz:
±0,25 pF
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.000007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator 100v, chip kondensator, smd kondensator 0.5pf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0508*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0828*
€ 0,0985
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0772*
€ 0,0919
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,076*
€ 0,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.