Batterievariante, für mittlere Flächen im Innen- und Außenbereich · werkzeugloser Wechsel der Kehrwalze · OneTouch-Bedienung · elektrischer Filterrüttler · nicht markierende Räder · einstellbarer S...
Der Sweeper 750 ist eine handgeführte Kehrmaschine, die optimal zur Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen genutzt werden kann. * kompakt * manuell oder elektrisch * großer Auffangbehälter Dank...
Handkehrmaschine TWINNER 800, manuell, Kehrbreite 800 mm Auf einem großen Betriebsgelände sind Handkehrmaschinen, wie die TWINNER 800, unerlässlich. Sie unterstützen mit ihrer Kehrtechnik Reinigung...
Vorteile und Besonderheiten: Die WR 870 Akku lässt sich sehr leicht bedienen, läuft sehr geräuscharm, gelangt in jede Ecke und kehrt Unebenheiten perfekt aus dank ihres Bürsten- winkels. Entfernt g...
Taschenfilter für Kehrsaugmaschine KM 150/500 R D Classic mit den Maßen 1100 × 500 × 320 mm. Ideal für sehr feine Stäube und große Schmutzmengen dank 10,5 m² Filterfläche.
Kehrmaschine mit Hand/Akku-Antrieb Akkulaufzeit ca. 90 min Kehrbreite 770 mm mit 50 l Schmutzbehälter für ca. 3600 m²/h Kehrsystem mit 2 gegenläufig rotierenden Tellerbesen und zusätzlicher Kehrwal...
HEMMDAL Handkehrmaschine HKM65, manuell, Kehrbreite 650 mm, 2 Seitenbesen, höhenverstellbarer Griff Mit der Handkehrmaschine HKM65 von HEMMDAL lassen sich ebenerdige und trockene Bodenflächen akkur...
Kehrmaschine, Turbo-Kehrsystem mit extrabreiter Kehrfläche, Modell 497. Flexible Dichtlippen für staubarmes Kehren. Ergonomischer Schiebegriff. Optimale Reinigung auf unterschiedlichsten Böden durc...
Mit einer Filterfläche von 7,8 m² erlaubt dieser Taschenfilter (900 × 440 × 300 mm) die Aufnahme großer Mengen sehr feiner Stäube. Auf Kehrsaugmaschine KM 130/300 R D Classic abgestimmt.
Vorteile & Besonderheiten: Die WR 870 Akku PRO lässt sich sehr leicht bedienen, läuft sehr geräuscharm gelangt in jede Ecke und kehrt Unebenheiten perfekt aus dank ihres Bürsten- winkels. Mit seine...
Taschenfilter für Kehrsaugmaschine KM 150/500 R D Classic mit den Maßen 1100 × 500 × 320 mm. Ideal für sehr feine Stäube und große Schmutzmengen dank 10,5 m² Filterfläche.
Limpar Ganzjahres-Kehrmaschine 104 Pro, Honda GCVx 160 OHV, Kehrbreite 1.000 mm Zuverlässig und konstant arbeiten bei extremer Belastung: kein Problem für die Limpar Ganzjahres-Kehrmaschine 104 Pro...
Limpar Ganzjahres-Kehrmaschine 74 Switch, Honda GCVx 170 OHV, Kehrbreite 700 mm Mit der kompakten Limpar Ganzjahres-Kehrmaschine 74 Switch können Sie Unkraut entfernen und anschließend sofort wegke...