Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Limpar Ganzjahres-Kehrmaschine 74 Switch, Honda GCVx 170 OHV 359791-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-359791-YY
Hersteller:
     4F Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     FAA-A3
EAN/GTIN:
     4260279526809
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
handkehrmaschine
Limpar Ganzjahres-Kehrmaschine 74 Switch, Honda GCVx 170 OHV, Kehrbreite 700 mm Mit der kompakten Limpar Ganzjahres-Kehrmaschine 74 Switch können Sie Unkraut entfernen und anschließend sofort wegkehren – das Schnellwechselsystem für die 2 Anbaugeräte macht es möglich. 3 Fahrgeschwindigkeiten und ein verstellbarer Lenker sorgen dabei für maximalen Komfort. Schnellwechselsystem für 2 Anbaugeräte (separat erhältlich) Leistungsstarker Benzin-Motor (Honda GCVx 170 OHV) 3 Fahrgeschwindigkeiten 360°-Freilauf Verstellbarer Lenker Kompakt und wendig Kehrbreite = 500 mm Antrieb = Benzinmotor Honda GCVx 170 OHV Leistung = 3,3 kW Schallpegel = 95 dB(A) Motorleerlaufdrehzahl = 3000 RPM Tankinhalt = 0,91 l Verbrauch = 1,2 l Vorwärtsgänge Anzahl = 1 Gehäuse Material = Blech Gehäuse Oberfläche = gepulvert Gehäuse Farbe = rot Bereifung = Luft Rad Durchmesser = 300 mm Felge Material = Polyester Felge Oberfläche = glatt Felge Farbe = weiß Starter = manuell Öltankkapazität = 0,4 l Eigengewicht = 47 kg
Weitere Informationen:
Antrieb:
Benzinmotor
Vorwärtsgänge Anzahl:
1
Bereifung:
Luft
Eigengewicht:
47 kg
Felge Farbe:
weiß
Felge Material:
Polyester
Felge Oberfläche:
glatt
Gehäuse Farbe:
rot
Gehäuse Oberfläche:
gepulvert
Kehrbreite:
500 mm
Leistung:
3.3 kW
Gehäuse Material:
Blech
Motorleerlaufdrehzahl:
3000 RPM
Öltankkapazität:
0.4 l
Rad Durchmesser:
300 mm
Schallpegel:
95 dB(A)
Starter:
manuell
Tankinhalt:
0.91 l
Verbrauch:
1.2 l
HEIGHT GRO:
700.00 mm
WIDTH GRO:
1400.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
35.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Weitere Suchbegriffe: Ganzjahres-Kehrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.098,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.358,01*
€ 1.616,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.299,49*
€ 1.546,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.199,89*
€ 1.427,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.150,32*
€ 1.368,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.098,12*
€ 1.306,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.