Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Limpar Ganzjahres-Kehrmaschine 104 Pro, Honda GCVx 160 OHV, 359797-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-359797-YY
Hersteller:
     4F Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     FBA-F4R
EAN/GTIN:
     4260279521941
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
kehrmaschine benzin
handkehrmaschine
Limpar Ganzjahres-Kehrmaschine 104 Pro, Honda GCVx 160 OHV, Kehrbreite 1.000 mm Zuverlässig und konstant arbeiten bei extremer Belastung: kein Problem für die Limpar Ganzjahres-Kehrmaschine 104 Pro mit 1.000 mm Arbeitsbreite. Ein kraftvoller Honda-Motor, ein 6-stufiger Fahrantrieb und ein 400-mm-Bürstendurchmesser sind starke Details für den professionellen Einsatz. Leistungsstarker Benzin-Motor (Honda GXV 160 OHV) 5 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang 5 Bürstengeschwindigkeiten Zentrale Bürstenhöhenverstellung Bürste in 5 Stufen schwenkbar Bürstendurchmesser: 400 mm Wandschlüssiges Kehren Werkzeuglose Lenkerhöhenverstellung Kompakte Bauform mit ausgewogener Gewichtsverteilung Arbeitsbreite: 1.000 mm Kehrbreite = 1000 mm Antrieb = Benzinmotor Leistung = 3,0 kW Hubraum = 163 cm³ Schallpegel = 94 dB(A) Motorleerlaufdrehzahl = 3000 RPM Tankinhalt = 1,8 l Verbrauch = 1,2 l Vorwärtsgänge Anzahl = 1 Bürste Material = Nylon Bürste Farbe = weiß Bürste Durchmesser = 400 mm Bürste Geschwindigkeit max. = 270 RPM Gehäuse Material = Blech Gehäuse Oberfläche = gepulvert Gehäuse Farbe = rot Bereifung = Luft Rad Durchmesser = 365 mm Felge Material = Polyester Felge Oberfläche = glatt Felge Farbe = weiß Starter = manuell Öltankkapazität = 0,65 l Eigengewicht = 92 kg
Weitere Informationen:
Antrieb:
Benzinmotor\;
Vorwärtsgänge Anzahl:
1
Bereifung:
Luft
Bürste Durchmesser:
400 mm
Bürste Farbe:
weiß
Bürste Material:
Nylon
Eigengewicht:
92 kg
Felge Farbe:
weiß
Felge Material:
Polyester
Felge Oberfläche:
glatt
Gehäuse Farbe:
rot
Gehäuse Oberfläche:
gepulvert
Hubraum:
163 cm³
Kehrbreite:
1000 mm
Leistung:
3.0 kW
Gehäuse Material:
Blech
Bürste Geschwindigkeit max.:
270 RPM
Motorleerlaufdrehzahl:
3000 RPM
Öltankkapazität:
0.65 l
Rad Durchmesser:
365 mm
Schallpegel:
94 dB(A)
Starter:
manuell
Tankinhalt:
1.8 l
Verbrauch:
1.2 l
HEIGHT GRO:
700.00 mm
WIDTH GRO:
1600.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
90.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Weitere Suchbegriffe: Ganzjahres-Kehrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.509,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.855,18*
€ 3.397,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.747,17*
€ 3.269,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.599,13*
€ 3.092,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.538,24*
€ 3.020,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.509,06*
€ 2.985,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.