NTN 4T-594/593 X KEGELROLLENLAGER Innen 9525 mm Außen 150 mm Breite 35992 mm Gewicht 2,2 kg EAN 4547359785142 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelu...
NTN 4T-6386/6320 KEGELROLLENLAGER Innen 66675 mm Außen 135755 mm Breite 53975 mm Gewicht 369 kg EAN 4547359670905 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Arti...
NTN 4T-639/632 Kegelrollenlager Innen-Ø 63,5 mm Außen-Ø 136,525 mm Breite41,275 Innen 63,5 mm Außen 136525 mm Breite 41275 mm Gewicht 282 kg EAN 4547359923858 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bz...
NTN 4T-598 A Kegelrollenlager Innen-Ø 92,075 mm Innen 92075 mm Gewicht 1608 kg EAN 4547359541625 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang nur Inn...