Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 4T-850/832 KEGELROLLENLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 4T-850/832 KEGELROLLENLAGER
NTN 4T-850/832 KEGELROLLENLAGER
NTN 4T-850/832 KEGELROLLENLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976256304
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-850/832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN 4T-850/832 KEGELROLLENLAGER
Innen 88,9 mm
Außen 168275 mm
Breite 53975 mm
Gewicht 517 kg
EAN 4547359671315
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Käfig Stahlblechkäfig
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -40 bis +120 °C

NTN 4T-850/832 KEGELROLLENLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4T-850/832
Werksnummer:
10144883
Länge netto mm:
0,19
Breite netto mm:
0,09
Höhe netto mm:
0,07
Gewicht netto Kg:
5,170000
Gewicht brutto Kg:
5,170000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,60*
€ 250,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,81*
€ 246,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,00*
€ 223,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,52*
€ 223,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,62*
€ 203,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.