Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 4T-A2047/A2126 Kegelrollenlager Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 31,991 mm Breite10,785


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 4T-A2047/A2126 Kegelrollenlager Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 31,991 mm Breite10,785
NTN 4T-A2047/A2126 Kegelrollenlager Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 31,991 mm Breite10,785
NTN 4T-A2047/A2126 Kegelrollenlager Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 31,991 mm Breite10,785
Artikel-Nr.:
     1955B-4040069526
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-A2047/A2126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN 4T-A2047/A2126 Kegelrollenlager Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 31,991 mm Breite10,785
Innen 12 mm
Außen 31991 mm
Breite 10785 mm
Gewicht 0,046 kg
EAN 4547359462968
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -40 bis +120 °C

Kegelrollenlager 4T-A2047/A2126 ID 12mm AD 31,991mm Breite10,785mm NTN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4T-A2047/A2126
Werksnummer:
10150186
Länge netto mm:
0,05
Breite netto mm:
0,05
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,046000
Gewicht brutto Kg:
0,046000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.