Die Versandtasche Colompac für DIN B5 ist aus FSC-zertifizierter Wellpappe (E-Welle) hergestellt und in der Farbe Braun erhältlich. Sie hat ein Außenmaß von 200 x 288 mm und eine Öffnungsseite von ...
Versandtasche Lieferschein-Rechnung,rot/transparent,selbstkl.,DIN A6,1000/VE Versandtasche Lieferschein-Rechnung, optimaler Schutz für Versandpapiere, haftet zuverlässig auf Karton, Metall und Kuns...
ColomPac CP 10.01 Wellpappe Versandtasche DIN A5 150 x 250 x -50 mm (Innenma Außenmaß: 167 x 268 mm Format: DIN A5 Öffnungsseite: 150 mm Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Ma...
Kalender-Versandtasche, 1-wellig, Innen-LxB 640 x 530 mm, ab 20 Stk. Schnell und einfach zu öffnen und zu verschließen. Mit Knick- und Oberflächenschutz. Höhenvariabel bis 20 mm: für große, flache ...
TOPPAC weiß - Versandtasche • Stabile Kanten für optimalen Schutz des Produkts • Umweltfreundlich, da 100% recyclingfähig • Schnelle und einfache Handhabung durch den Schnellklebeverschluss und die...
Umweltfreundliche, 3-lagige Polstertasche Seitenfalte: 50 mm Gewicht: 45 g Auch beim Aufreissen der Tasche absolut staubfrei Guter Kantenschutz Geringes Eigengewicht, aus 100 % Papier
Die extra stabile Versandtasche ist ideal für Bücher, Zeitschriften, Broschüren oder andere Drucksachen, die einen stabilen Ecken- und Kantenschutz benötigen und nicht geknickt werden dürfen. Ganz ...
Die Karton Versandtasche eignet sich besonders für Produkte, die einen starken Ecken- und Kantenschutz benötigen und nicht geknickt werden dürfen. Die Versandtaschen aus Karton sind optimal für den...
Die Versandtasche aus Wellpappe von Suprawell SW 15 mit Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe ideal für flache Warensendungen. Die Versandtasche schützt vor Risse und Knicke bei der Versendung Ihr...
Versandtasche Lieferschein-Rechnung,rot/transparent,selbstkl.,DIN Lang,1000/VE Versandtasche Lieferschein-Rechnung, optimaler Schutz für Versandpapiere, haftet zuverlässig auf Karton, Metall und Ku...
Kalender-Versandtasche, 1-wellig, Innen-LxB 740 x 530 mm, ab 12 Stk. Schnell und einfach zu öffnen und zu verschließen. Mit Knick- und Oberflächenschutz. Höhenvariabel bis 20 mm: für große, flache ...
Umweltfreundliche, 3-lagige Polstertasche Seitenfalte: 50 mm Gewicht: 76 g Auch beim Aufreissen der Tasche absolut staubfrei Guter Kantenschutz Geringes Eigengewicht, aus 100 % Papier
9900029504, Wellpapp-Versandtasche Die 1-wellige stabile Versandtasche für Bücher, Kataloge etc. ist knickfest. , Außendecke: in Kraftliner-Qualität , Variable Füllhöhe: bis ca. 30 mm , Verschluss:...