Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900029504, Wellpapp-Versandt.VE100 250x353mm, C4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-668959
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6030072
EAN/GTIN:
     4053569141383
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900029504, Wellpapp-Versandtasche Die 1-wellige stabile Versandtasche für Bücher, Kataloge etc. ist knickfest. , Außendecke: in Kraftliner-Qualität , Variable Füllhöhe: bis ca. 30 mm , Verschluss: mit Selbstklebestreifen oder Clips (Warensendung) , Aufreißfaden: für schnelles und einfaches Öffnen Das Nutzmaß verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe. Großbrief/Maxibrief (bei max. 20/50 mm Dicke)., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße*:
250x353 mm
Passend für DIN:
C4**
Gewicht:
72 g
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, karton-tasche c4, karton tasche, 00029504, WELLPAPPE-VERSANDTASCHE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 79,33*
€ 102,25*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,02*
€ 103,27*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,69*
€ 122,06*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,27*
€ 122,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,70*
€ 121,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,65*
€ 116,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,72*
€ 109,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,02*
€ 95,22
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8002* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.