Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Versandtasche Suprawell SW15 175x250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Versandtasche Suprawell SW15 175x250mm
Wellpapp-Versandtasche Suprawell SW15 175x250mm
Artikel-Nr.:
     353-166654
Hersteller:
     Drei V
Herst.-Nr.:
     SW15G
EAN/GTIN:
     4046895008215
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

Die Versandtasche aus Wellpappe von Suprawell SW 15 mit Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe ideal für flache Warensendungen.
Die Versandtasche schützt vor Risse und Knicke bei der Versendung Ihrer Dokumente.

Die Eigenschaften im Überblick:

  • schnell verschlossen durch den Selbstklebeverschluss
  • leicht zu öffnen durch die Aufreißhilfe
  • stabile Mikrowellpappe garantiert hohen Knickschutz

Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Länge:
175mm
Verschluss:
Selbsklebeverschluss
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, karton tasche, Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papptasche, Papprückwand-Versandtasche, Kartonversandtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2800 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 7650 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.