Kartentafel Ausführung C für Chipkarten mit Clip H590xB115x21mm, 09 anthrazit, 8 Taschen • für Chipkarten mit 45 mm Sichtbereich • Kartenformat min. 82 x 59 mm (B x H) bis max. 90 x 59 mm (B x H) m...
Werkstattplaner Eichner 9019-00115für 50 x A4, 158x128,2cm, fünfreihig, zusätzliches Ablagefach und Kopfleiste, Kunststoff, grau - Die Werkstattplaner von Eichner eignen sich hervorragend für den E...
Wandsortierer BIG, für Format DIN A4, Füllhöhe 34 mm, Ablagefach rot. Einfaches Stecksystem mit Grundmodul und farbigen Ablagefächern, die schuppenförmig an die Wand angebracht und beliebig erweite...
Karten Sortiertafel, Einstecktiefe 257 mm, Sichtrand 40 mm, 10 Fächer | PN0831 Karten Sortiertafel Einstecktiefe 257 mm, Sichtrand 40 mm 10 Fächer für A4 hoch einreihig H x B x T: 750 x 260 x 75mm
Ablage- und Präsentationssystem zur Aufnahme von Formularen, Arbeitsanweisungen, Auftragsbelegen etc. Ideal auch für die Ordnung in Betrieben, Büros, Besprechungsräumen oder Fertigungshallen. Herge...
Sortiertafel, 1 x 6 Fächer, HxBxT 505 x 311 x 79 mm, alusilber. Mit Sortier-Fächern für DIN A4. Aus hochwertigem, kratz- und schlagfestem Polystyrol. Horizontal angeordnete Sortier-Fächer.
Kartentafel Ausführung A für Chipkarten ohne Clip H840xB115xT25mm, anthrazit, 30 Taschen, für max. Kartenformat B90xH55mm für Chipkarten mit 25 mm Sichtbereich Kartenformat max. 90 x 55 mm (B x H) ...
Zweireihige Planungstafel für den Werkstattbereich. Ideal für eine übersichtliche Darstellung der vorhandenen Aufträge. Die Werkstattplaner zeichnen sich durch Hochwertigkeit und Robustheit aus und...
Klemmbretter für Werkstattplaner, rot Auf den Klemmbrettern für Werkstattplaner befestigen Sie einzelne Seiten oder Schreibblöcke für Notizen. Es bietet sich als Schreibunterlage an, beispielsweise...
Robuste und flexible Planungstafel für Betriebsabläufe mit individueller Beschriftung oder aufgedrucktem Zeitstrahl. Die Tafel dient der vorausschauenden und professionellen Planung für Personalein...
Kartentafel Ausführung C für Chipkarten mit Clip H840xB115xT21mm, anthrazit, 12 Taschen für Chipkarten mit 45 mm Sichtbereich Kartenformat min. 82 x 59 mm (B x H) bis max. 90 x 59 mm (B x H) mit un...
Wandsortierer BIG, für Format DIN A4, Füllhöhe 34 mm, Ablagefach blau. Einfaches Stecksystem mit Grundmodul und farbigen Ablagefächern, die schuppenförmig an die Wand angebracht und beliebig erweit...
Karten Sortiertafel, Einstecktiefe 257 mm, Sichtrand 40 mm, 10 Fächer | PN0832 Karten Sortiertafel Einstecktiefe 257 mm, Sichtrand 40 mm 10 Fächer für A4 hoch zweireihig H x B x T: 750 x 490 x 75mm
Ablage- und Präsentationssystem zur Aufnahme von Formularen, Arbeitsanweisungen, Auftragsbelegen etc. Ideal auch für die Ordnung in Betrieben, Büros, Besprechungsräumen oder Fertigungshallen. Herge...
Wandsortierer FLAT, für Format DIN A4, Füllhöhe 9 mm, Grundmodul grau. Einfaches Stecksystem mit Grundmodul und farbigen Ablagefächern, die schuppenförmig an die Wand angebracht und beliebig erweit...