Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karten Sortiertafel, Einstecktiefe 257 mm, Sichtrand 40 mm, 10 Fächer | PN0831


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karten Sortiertafel, Einstecktiefe 257 mm, Sichtrand 40 mm, 10 Fächer | PN0831
Karten Sortiertafel, Einstecktiefe 257 mm, Sichtrand 40 mm, 10 Fächer | PN0831
Artikel-Nr.:
     261-PN0831
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-02000
EAN/GTIN:
     4052301039070
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Karten Sortiertafel, Einstecktiefe 257 mm, Sichtrand 40 mm, 10 Fächer | PN0831

Karten Sortiertafel
Einstecktiefe 257 mm, Sichtrand 40 mm
10 Fächer für A4 hoch
einreihig
H x B x T: 750 x 260 x 75mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Belegtafel
Oberfläche:
Kunststoff
Verkaufseinheit:
Stück
Höhe mm:
750
Breite mm:
260
Tiefe mm:
75
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, werkstattplaner eichner din a 4, eichner auftragsplaner, auftragsplaner a4, Jahresübersichttafel, Personalplantafel, Jahresplaner (Tafel), Wochenplaner (Tafel), Stundenplantafel, Tagesplantafel, Urlaubsplantafel, Monatsplaner (Tafel), Wochenplantafel, Monatsplantafel, Rastertafel (Planung), Aktivitätenplantafel, Magnettafel (P
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,26*
€ 221,42*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,38*
€ 242,44*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,18*
€ 253,92*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 205,00*
€ 253,92*
€ 4,95*
ab € 214,10*
€ 266,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,92*
€ 302,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,63*
€ 298,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,60*
€ 261,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,52*
€ 248,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,18*
€ 242,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02008
ab € 1,58*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02006
ab € 45,40*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02017
ab € 7,19*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02016
ab € 0,60*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02015
ab € 24,43*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02012
ab € 21,02*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02013
ab € 30,11*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02014
ab € 34,19*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02010
ab € 13,98*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02011 WANDPROFIL 550 MM
ab € 18,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.