Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Karabinerhaken

  Karabinerhaken  (1.179 Angebote unter 27.747.711 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Karabinerhaken“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Feuerwehr-Karabiner verzinkt ähnl. DIN5299C 6/ 60 (14 Angebote) 
Feuerwehr-Karabiner verzinkt ähnl. DIN5299C 6/ 60 Kein Lastaufnahmemittel.
k.A.
3000606V
ab € 0,00189*
pro Stück
 
 Stück
Feuerwehr-Karabiner DIN 5299C, 6 x 60 mm (9 Angebote) 
Verzinkte Ausführung, hochglanzpoliert. - Abmessung Ø x L 6 x 60 mm - DIN 5299C
Dönges
212910
ab € 0,22*
pro Stück
 
 Stück
TOOLCRAFT ME16003089 Karabinerhaken 80 mm x 8 mm 1 St. (2 Angebote) 
TOOLCRAFT ME16003089 Karabinerhaken 80 mm x 8 mm 1 St. Karabinerhaken Ausstattung: Form C · Galvanisch Verzinkt. Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · ...
Toolcraft
ME16003089
ab € 0,96*
pro Stück
 
 Stück
Robert Rieffel
KB 6 C
ab € 8,46*
pro Stück
 
 Stück
Feuerwehr-Karabiner DIN 5299C, 5 x 50 mm (8 Angebote) 
Galvanisch verzinkte Ausführung, hochglanzpoliert. - Abmessung Ø x L 5 x 50 mm - DIN 5299C
Dönges
212909
ab € 0,19*
pro Stück
 
 Stück
Feuerwehrkarabiner 4X40 Edelstahl A4 (1 Angebot) 
Feuerwehrkarabiner 4X40 Edelstahl A4 Kein Lastaufnahmemittel.
k.A.
963544
ab € 0,84*
pro Stück
 
 Stück
Karab.h.DIN 5299,Form C L.50mm Drahtstärke 5mm Trgf.100kg ZN (14 Angebote) 
(ähnlich DIN 5299) · Form C · SM-Draht · galvanisch verzinkt
Kleinsorge
3000505V
ab € 0,1298*
pro Stück
 
 Stück
Feuerwehrkarabiner 6X60 Edelstahl A4 (1 Angebot) 
Feuerwehrkarabiner 6X60 Edelstahl A4 Kein Lastaufnahmemittel.
k.A.
963546
ab € 1,44*
pro Stück
 
 Stück
TOOLCRAFT ME16904050 Karabinerhaken 40 mm x 4 mm 1 St. (2 Angebote) 
TOOLCRAFT ME16904050 Karabinerhaken 40 mm x 4 mm 1 St. Karabinerhaken Ausstattung: Form C · Galvanisch Verzinkt. Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · ...
Toolcraft
ME16904050
ab € 0,44*
pro Stück
 
 Stück
Feuerwehrkarabiner 10X100 Edelstahl A4 (3 Angebote) 
Feuerwehrkarabiner 10X100 Edelstahl A4 Kein Lastaufnahmemittel.
k.A.
9635410
ab € 5,03*
pro Stück
 
 Stück
Karab.h.DIN 5299,Form C L.100mm Drahtstärke 10mm Trgf.350kg ZN (13 Angebote) 
(ähnlich DIN 5299) · Form C · SM-Draht · galvanisch verzinkt
Kleinsorge
3010010V
ab € 0,4405*
pro Stück
 
 Stück
TOOLCRAFT 486759 Karabinerhaken mit Schraubverschluss (L x B) 60 mm x 6 mm (3 Angebote) 
TOOLCRAFT 486759 Karabinerhaken mit Schraubverschluss (L x B) 60 mm x 6 mm Karabinerhaken mit Schraubverschluss Ausstattung: Stahl verzinkt · Ausführung: Mit Schraubverschluss · Größe: 6 x 60 mm. T...
Toolcraft
486759
ab € 1,85*
pro Stück
 
 Stück
Feuerwehrkarabiner 5X50 Edelstahl A4 (2 Angebote) 
Feuerwehrkarabiner 5X50 Edelstahl A4 Kein Lastaufnahmemittel.
k.A.
963545
ab € 0,4662*
pro Stück
 
 Stück
Alu-Karabinerhaken 60mm, 2 St. (1 Angebot) 
Alu-Karabinerhaken 60mm, 2 St.
effix
1268
ab € 0,97*
pro Stück
 
 Stück
JSP Stahllegierung 18mm Schraubbefestigung 23kN Karabiner (1 Angebot) 
Öffnungsweite = 18mm Material = Stahllegierung Festigkeit = 23kN Produkt Typ = Karabiner Verriegelbar = Schraubbefestigung Equipmenttyp = Schraubkarabiner EN 362:2004 Class B und Class M; CE. Schra...
JSP
FAR0902
ab € 9,74*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   79   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Karabinerhaken
^

Karabinerhaken - Multitalente mit Pfiff

Sichern, halten, verbinden und befestigen - mit Karabinerhaken lässt sich dies alles realisieren. Egal, ob zur  die Sicherung von Ladungen und Personen bei Arbeiten in großer Höhe, Rettungsaktionen der Feuerwehr oder Bergtouren, das Befestigen von Ausrüstungsgegenständen an Gürtel oder Rucksack oder aber das Anhängen von Gegenständen an vorhandene Ketten, Seile oder Taue wird mit Karabinerhaken ohne großen Aufwand möglich.

Karabiner - einfaches Verschlusssystem

Der Karabinerhaken wird auf Grund seiner unkomplizierten Anwendung sehr gern genutzt. Egal, ob im großen oder kleinen Stil, der Karabiner lässt sich schnell und leicht öffnen an der gewünschte Stelle positionieren und wieder schließen. Die Verbindung ist fest und dennoch flexibel. Durch das Spiel des Karabinerhakens am Schlüsselring, dem Seil oder der Kette kann eine relativ hohe Beweglichkeit erhalten bleiben. Schnelles Ein- und Aushaken ist durch verschiedene Verschlussvarianten möglich.

Sicherheit vs. einfache Handhabung

Die meisten Karabinerhaken sind mit so genannten Schnappern versehen. Ein leichtes Öffnen und Schließen wird so gewährleistet. Simples Drücken öffnet den Verschluss. Allerdings ist es in vielen Bereichen wichtig, auf mehr Sicherheit zu achten, deshalb gibt es verschiedene Sicherungssysteme, die ein versehentliches Öffnen des Karabinerverschlusses verhindern. Besonders wichtig sind solche Sicherheitsschnapper in Bereichen, in denen hohe Risiken für Gesundheit und Leben vom Halten des Karabiners abhängen. Absturzsicherungen oder Karabiner zur Befestigung, beispielsweise zum Anbringen von Schaukeln auf dem öffentlichen Spielplatz, müssen ausreichend sicher sein. Allerdings leidet durch die höhere Sicherheit die einfache Anwendung. Prüfen Sie genau, was in Ihrem Anwendungsfall gerade wichtig ist, und gehen Sie den passenden Kompromiss ein.

Karabiner mit Schraubverschlüssen

Um beschädigte Ketten zu reparieren, können beispielsweise Karabinerhaken mit Schraubverschlüssen eingesetzt werden. Sie funktionieren ähnlich einem Kettenschnellverschluss. Diese müssen selten geöffnet werden, die eigentliche Funktion der Kettenreparatur mit hoher Stabilität kann jedoch einfach und schnell umsetzt werden.

Verschiedene Modelle

In der Absturzsicherung muss sich der Arbeiter schnell an den Sicherungsseilen ein- und aushängen können. Hierbei spielt die Sicherheit trotzdem eine hohe Rolle. Wählen Sie hierfür Karabinerhaken mit Twist-Lock-Systemen, die ein Drehen während des Eindrückens des Schnappers benötigen, oder Ball-Lock-Systeme, bei denen eine sichernde Kugel eingedrückt werden muss, um den Schnapper öffnen zu können.
Kleine Karabinerhaken zur Befestigung von Schlüsseln oder zum Anbringen von mitzuführenden Seilen am Gürtel oder Rucksack sind meist mit Bolzen ausgestattet, die durch Herunterdrücken den Schnapper öffnen.

Feuerwehrkarabinerhaken

Feuerwehrkarabinerhaken werden nicht nur, wie es der Name schon sagt, bei der Feuerwehr zur Verbindung von Seilen und Ketten eingesetzt. Sie finden auch im industriellen Bereich ihren festen Platz. Die DIN 5299 gilt für diese Karabinerhaken, achten Sie darauf, dass die von Ihnen erworbenen Produkte auch dieser DIN entsprechen.
Die verschiedenen Formen sind für unterschiedliche Befestigungen und Seilführungen ausgelegt. Die C-Form ist die am meisten genutzte Variante. Damit können Befestigungsseil A und Seil B gleichermaßen durch den Schnapper aufgenommen und geführt werden. Ein einfaches Verbinden und Lösen beider Teile wird mit diesen Karabinern möglich. Eine feste Integration oder Anbringung ist nicht erforderlich, aber möglich. Der Feuerwehrkarabiner der Bauform C kann eigenständig und somit individuell eingesetzt werden.

Belastbare Helfer

Berücksichtigen Sie beim Kauf des Karabiners, gerade wenn Sie große Lasten halten sollen, die Tragkraft. Nur ausreichend dimensionierte Karabinerhaken dürfen eingesetzt werden. Durch das Einhalten der Tragkraft verhindern Sie Materialermüdung und Brüche des Karabinerhakens. Somit ist diese Kenngröße absolut sicherheitsrelevant. Wählen Sie die Tragkraft lieber etwas großzügiger und greifen Sie im Zweifelsfall auf den stärker belastbaren Haken zurück.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.