Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 486759 Karabinerhaken mit Schraubverschluss (L x B) 60 mm x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-486759-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     486759
EAN/GTIN:
     4016138762969
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
TOOLCRAFT 486759 Karabinerhaken mit Schraubverschluss (L x B) 60 mm x 6 mm

Karabinerhaken mit Schraubverschluss

Ausstattung:
Stahl verzinkt · Ausführung: Mit Schraubverschluss · Größe: 6 x 60 mm.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Seil-Ø: 8 mm · Weitere technische Daten: Tragfähigkeit: 120 kg.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 60 mm x 6 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Seil-Ø:
8 mm
Produkt-Art:
Karabinerhaken
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, karabiner wll 120kg, karabiner, toolcraft karabiner, TOOLCRAFT, 486759, feuerwehr-karabinerhaken, feuerwehr karabinerhaken, schutzausrüstung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,85*
€ 3,33*
Lager 102
111
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 3,34*
€ 7,95*
ab € 2,59*
€ 4,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.