Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrkarabiner 6X60 Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Feuerwehrkarabiner 6X60 Edelstahl A4
Produktbild zu Feuerwehrkarabiner 6X60 Edelstahl A4
Skizze zu Feuerwehrkarabiner 6X60 Edelstahl A4
Symbol zu Feuerwehrkarabiner 6X60 Edelstahl A4
Artikel-Nr.:
     3145-104455907
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     963546
EAN/GTIN:
     4043377214638
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Feuerwehrkarabiner 6X60 Edelstahl A4

Kein Lastaufnahmemittel.

Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Materialstärke:
6 mm
a:
9 mm
E:
8 mm
Oberfläche:
A4
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kleinsorge
3000606V
ab € 0,0019*
Zubehör
k.A.
482586
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.