TEUFELBERGER Bandfalldämpfer FallSorb y-bungy EN 355 Länge 125 cm 2 Karabiner Der FallSorb y-bungy wird mit einem doppelsträngigen Verbindungsmittel aus Elastik-Band ausgeführt. Das Verbindungsmitt...
Karabiner 7 mm x 70 mm Aluminium Aus stabilen Aluminium Kompakt, leicht und sicher Für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten Praktischer Karabiner zum einfachen befestigen von Accessoire z.B. am Ru...
STUBAI zählt zu den führenden Herstellern von Stahlkarabinern. Überall auf der Welt verlassen sich Menschen tagtäglich auf die Qualität unserer Produkte. Hochgenaue industrielle Fertigung und stren...
KLEIBER Karabinerhaken, 3er Set, farbig sortiert ideal für Camping, Angeln, Wandern, Reisen oder als Schlüsselanhänger, mit gefedertem Verschluss, aus Aluminium, max. Belastbarkeit: klein bis 5 kg,...
Snap - Schlüsselringe mit Karabiner in 30 mm Ausführung, Karabiner mit Schnapp Funktion - für den Schlüsselbund oder um einzelne Schlüssel zu befestigen, Farbe: matt grau/schwarz. 1 VE = 10 Stück S...
Gliederkette als Abrutschsicherung mit Abschlepphaken. Die Kette besteht aus 18 Gliedern und ist beidseitig mit Abschlepphaken ausgestattet. Die Gliedergröße beträgt 8 x 52 mm. Geprüft nach DIN 763...
Eigenschaften: DIN 5299 Form C verzinkt.Lieferumfang: Stück / Größe (L x Ø)20 / 50 x 5 mm20 / 60 x 6 mm10 / 80 x 8 mm5 / 100 x 10 mm5 / 120 x 11 mm2 / 140 x 12 mm2 / 160 x 13 mm.
Karabinerhaken, 100x10mm, mit Schraubverschluss Verzinkter Karabiner aus Stahl mit Schraubverschluss. Maße (LxØ): 100x10 Verzinkter Karabiner aus Stahl mit Schraubverschluss. Maße (LxØ): 100x10 mm.
NALIA Universal-Kette mit Pad, Band für Handy-Hülle zum Umhängen, Karabinerhaken Anhänger aus Metall, Schlüsselband Umhängeband 160 CM, Crossbody Lanyard mit Schlaufe, Verstellbar Die hochwertigen ...
Feuerwehr-Karabinerhaken, ähnlich DIN 5299, Form C, galvanisch verzinkt Lieferung: Auf Karte, 10 Karten im Umkarton. Hinweis: Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsüb...