EUROPEL Ausweishalter mit Jojo und Karabiner, rund, schwarz mit Karabiner-Verschluss und Druckknopf-Schlaufe, Bandlänge: 800 mm beinhaltet: 10 Stück (121284) Die Abbildung bezieht sich auf eine Pro...
Snap - Schlüsselringe mit Karabiner in 25 mm Ausführung, Karabiner mit Schnapp Funktion - für den Schlüsselbund oder um einzelne Schlüssel zu befestigen, Farbe: matt grau/schwarz. 1 VE = 10 Stück S...
Öffnungsweite = 60mm Material = Aluminium Produkt Typ = Karabiner Verriegelbar = Automatische Verriegelung En 362:2004 Klasse T; CE. Gerüsthaken, Aluminium. Aluminium-Gerüsthaken für den Einsatz mi...
verwendbar als Schlüsselanhänger mit Klappmechanismus Nicht für den Klettersport geeignet Material: Stahl Verpackung für Wandbehang geeignet: Ja Länge: 80 mm Bruttogewicht: 298 g
Karabinerhaken MAS 52 · Aluminium · 22 kN · Autolock-Verschluß · Öffnungsweite: 19 mm · EN 362 · Klasse T Weitere technische Eigenschaften: · Material: Aluminium · prüfpflichtig: ja · Norm: EN 362 ...
NALIA Universal-Kette mit Pad, Band für Handy-Hülle zum Umhängen, Karabinerhaken Anhänger aus Metall, Schlüsselband Umhängeband 160 CM, Crossbody Lanyard mit Schlaufe, Verstellbar Die hochwertigen ...
Karabinerhaken DIN 5299, Form C Länge 140 mm Drahtstärke 12 mm Tragfähigkeit 510 kg galvanisch verzinkt (ähnlich DIN 5299) · Form C · SM-Draht · galvanisch verzinkt
Feuerwehr-Karabinerhaken, ähnlich DIN 5299, Form C, Edelstahl 1.4301 Lieferung: Auf Karte, 10 Karten im Umkarton. Hinweis: Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsüblic...
Mit Karabinerhaken GN 5299 werden z. B. Werkzeuge oder andere Bauteile schnell und werkzeuglos miteinander verbunden bzw. gegen Verlust gesichert. Das Öffnen des Karabinerhakens erfolgt von Hand, b...