Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabinerhaken Stahl-vz. 60x6.a 2Stck.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karabinerhaken Stahl-vz. 60x6.a 2Stck.
Karabinerhaken Stahl-vz. 60x6.a 2Stck.
Karabinerhaken Stahl-vz. 60x6.a 2Stck.
Artikel-Nr.:
     4012-144469
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2100400061
EAN/GTIN:
     4011645001303
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Feuerwehr-Karabinerhaken, ähnlich DIN 5299, Form C, galvanisch verzinkt

Lieferung: Auf Karte, 10 Karten im Umkarton. Hinweis: Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsübliche Karabinerhaken (ähnl. DIN 5299). Diese Norm gilt nicht für Karabinerhaken zur Verwendung an Verbindungsmitteln für Sicherheitsgeschirre! Die maximale Tragfähigkeit errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft. Achtung: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!

Weitere Informationen:
Abmessungen:
60 x 6 mm
Hakenöffnung:
8 mm
max. Tragkraft:
120 kg
Anz. je Karte:
2
Karte:
0,06 kg
Fach:
206
in Baustein:
1,2
Herstellerartikelnummer:
2100400061
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
77
10
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,30*
6 Tage
77
1
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,44*
5 Tage
61
1
€ 4,79*
ab € 0,93*
€ 1,45*
1 Tag
88
10
€ 7,90*
ab € 1,05*
€ 1,49*
2 Tage
125
1
€ 6,99*
ab € 1,04*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.