Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabinerhaken Edelstahl A4, 8x80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karabinerhaken
Karabinerhaken
Artikel-Nr.:
     1039U-9859490996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     490996
EAN/GTIN:
     4022697019710
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Karabinerhaken Edelstahl A4, 8x80mm

Karabiner aus Edelstahl 8x80mm Features: Materialtyp: Edelstahl A4 Innendurchmesser (iD): 13 mm Innendurchmesser (iD1): 24 mm Innere Breite (iB): 8 mm Länge (L): 80 mm Material-Durchmesser (ø): 8 mm Öffnungsweite (C): 9 mm Bruchlast in KG: 640 Material: Edelstahl A4 - AISI 316

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
17
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,91*
€ 8,51*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 16,456*
€ 22,656*
3 Tage
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,70*
€ 23,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.