STERICAN Tuberkulin-Kanülen Kanüle 0,50 x 16 mm (100 Stck) Sterican Tuberkulin-Kanülen 0,50 x 16 mm (100 Stck.) Pack = 100 Stck. UK = 10 Pack - nach ISO 7864 - Dünnwand-Kanüle: Kanülenrohr aus nich...
Neopoint Einmalkanüle Einwegkanülen in Standardgröße Weitere Produktinformationen zu Neopoint Einmalkanülen Neopoint Typ Nr. 18 Kanüle mit präzisem Schliff für geringes Trauma Größe der Standardka...
Sterican Safety Die Einmalkanülen mit Sicherheitsmechanismus sind einfach und intuitiv zu handhaben. Unmittelbar nach Gebrauch kann der Sicherheitsmechanismus einhändig ausgelöst werden und die Akt...
BD Plastipak Tuberkulinspritze Die kleinvolumigen Tuberkulin-Einmalspritzen sind einzeln steril verpackt. Produktinformationen zu den Spritzen 120 Tuberkulinspritzen 1 ml steril Mit aufgesetzer Kan...
Die Neopoint Einmalkanülen eignen sich für verschiedene Anwendungen. Der spezielle Schliff sorgt für eine schmerzarme Punktion und nur minimale Trauma infolge der Injektion. Die dünnwandigen Neopoi...
Sterican® für spezielle Indikationen Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulinsprit...
Einmalkanülen, PP/Edelstahl steril Edelstahl. Mit Luer-Lock-Anschluß für Einmal-Spritzen. Steril verpackt zu 100 St. Farbkodiert. Gauge 25 x 5/8" Farbe orange Länge 16 mm Ø außen 0,50 mm Material E...
Einmal-Kanülen Aganiä mit Luer-Lock -Ultrascharfer Schliff durch Lancet Point Technik -Edelstahlkanüle mit Spezial-Silikonbeschichtung -Transparente und farbkodierte Luer-Lock Ansätze nach EN ISO 6...
Injektionskanülen, Kanülen, Farbe grün, Länge 16 mm, Ø 0,30 mm, ISO G30, Karton 100 Stück, geeignet für Zyl. Amp.-Spritzen Mit Hilfsmarkierung (Pfeil) für die optimale Einstichposition. Jede Kanüle...