| |
|
| Artikel-Nr.: 537-367317 Herst.-Nr.: bd 305760 EAN/GTIN: 30382903057604 |
| | |
|
| | |
| BD Eclipse Sicherheitsinjektionskanülen Sicherheitskanülen mit SmartSlip-Technologie Spezifikationen zu BD Eclipse Sicherheitsinjektionskanülen - BD Eclipse Einmalkanülen mit speziell konzipiertem, integriertem Schutzschild mit Einrastmechanismus zum Schutz vor Nadelstichverletzungen
- Einhandaktivierung des Schutzmechanismus
- SmartSlip-Technologie für sichere Konnektion der Kanüle auf Luer-Spritzen
- Kanüle rastet hör- und fühlbar irreversibel im Schutzschild ein
- kein erhöhtes Totvolumen im Vergleich zu konventionellen Kanülen
- Griffplatte am Schutzschild geriffelt und ergonomisch geformt, somit sichere Auflagefläche für Daumen und Zeigefinger
- Kanülenansatz farbcodiert, leichte Indentifizierung der Kanülengröße
- Material latexfrei, PVC-frei
- Kanüle 25G 5/8", Außen-Ø 0,5mm, Länge 16mm, subkutan/IM (intramuskulär), Farbcode orange
- Liefereinheit 100 Stück BD Eclipse Sicherheitsinjektionskanülen einzeln steril verpackt
Weitere Hinweise zur Spezifikation und Anwendung der BD Eclipse Einmalkanülen in der Produkt-PDF. Weitere Informationen: | | Maße: | 0,50 x 16 mm | Farbe: | orange | Größe: | 25 G | PZN: | 04219646 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 15,25* | € 23,27* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 16,29* | € 24,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1525* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|