Sterican® MIX Sterican® MIX ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur Arzneimittelzubereitung. Die Aufziehkanülen verringert das Risiko on Nadelstichverletzungen beim Aufziehen von Medikamenten. Produ...
Sterican® MIX Sterican® MIX ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur Arzneimittelzubereitung. Die Aufziehkanülen verringert das Risiko on Nadelstichverletzungen beim Aufziehen von Medikamenten. Produ...
Sterican® zur Varizenverödung/Blutentnahme G 18 x 1 1/2" / ø 1,20 x 40 mm, rosa Varizenverödung/Blutentnahme,mit Kurzschliff Einmalkanülen für spezielle Indikationen Nach ISO 7864 und DIN 13097 Dün...
Sterican Safety Die Einmalkanülen mit Sicherheitsmechanismus sind einfach und intuitiv zu handhaben. Unmittelbar nach Gebrauch kann der Sicherheitsmechanismus einhändig ausgelöst werden und die Akt...
Sterican® Einmalkanülen zur Varizenverödung Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insul...
Einmalkanülen, PP/Edelstahl steril Edelstahl. Mit Luer-Lock-Anschluß für Einmal-Spritzen. Steril verpackt zu 100 St. Farbkodiert. Gauge 18 x 1 1/2" Farbe pink Länge 40 mm Ø außen 1,20 mm Material E...