| |
|
| Artikel-Nr.: 537-000401 Herst.-Nr.: L1 0103 EAN/GTIN: 4052919030520 |
| |
|
| | |
| Neopoint Einmalkanüle Einwegkanülen in Sondergrößen Weitere Produktinformationen zu Neopoint Einmalkanülen - Neopoint Blutentnahmekanüle
- Kanüle mit präzisem Schliff für geringes Trauma
- Größe der Spezialkanüle 18Gx1 1/2, 0,40x120 mm, Farbcode rosa
- Kanülen einzeln steril einzeln im Peelpack verpackt
- Verpackungseinheit 100 Stück Neopoint Einmalkanülen
Weitere Informationen: | | Größe: | 18 G | Farbe: | rosa | Maße: | 1,20 x 40 mm | PZN: | 00363317 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, einmalkanüle 1,20x40 mm rosa, einmalkanüle, einmalkanüle 1,8x40, Spezialkanüle, Venenkanüle, Infusionsset, Praxisbedarf |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 3,26* | € 5,48* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 3,83* | € 6,27* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 5,92* | € 9,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0326* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|