Sterican® Standard Einmalkanülen Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulinspritzen....
Sterican® Standard Einmalkanülen Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulinspritzen....
BD Eclipse Sicherheitsinjektionskanülen Einzigartiges vollintegriertes Schutzschild mit Einrastmechanismus Der Schutzmechanismus kann mit einer Hand einfach ausgelöst werden - Mechanismus einfach ü...
Neopoint Einmalkanüle Einwegkanülen in Standardgröße Weitere Produktinformationen zu Neopoint Einmalkanülen Neopoint Typ Nr. 16 Kanüle mit präzisem Schliff für geringes Trauma Größe der Standardka...
Sterican Safety Die Einmalkanülen mit Sicherheitsmechanismus sind einfach und intuitiv zu handhaben. Unmittelbar nach Gebrauch kann der Sicherheitsmechanismus einhändig ausgelöst werden und die Akt...
Sterican Safety Die Einmalkanülen mit Sicherheitsmechanismus sind einfach und intuitiv zu handhaben. Unmittelbar nach Gebrauch kann der Sicherheitsmechanismus einhändig ausgelöst werden und die Akt...
Neopoint Einmalkanüle Einwegkanülen in Standardgröße Weitere Produktinformationen zu Neopoint Einmalkanülen Neopoint Typ Nr. 17 Kanüle mit präzisem Schliff für geringes Trauma Größe der Standardka...
Terumo Agani Einmalkanülen Injektionskanülen in Standardgröße Produktspezifikationen zu Agani Kanülen Einwegkanülen mit ultrascharfem Schliff nach der Lancet-Point-Technik Edelstahlkanüle mit Spezi...
BD MICROLANCE 3 Der dreifache Faceliftschliff sorgt für eine schmerzarme Punktion. Kanülenoberfläche mit Ultraschall behandelt und feindosiert mit Silikon beschichtet Extrem dünnwandig, dadurch bes...
SOL-M 23G 0,6 x 25 mm Die Standard-Einmalkanüle von B. Braun ist durch den farbcodierten Konus leicht zu identifizieren. Die 23G-Variante eignet sich für die intravenöse, intramuskuläre und intraa...
Die Einmal-Kanülen von Henke Sass Wolf. Der glatte, exakte Kanülenschliff sorgt für ein vermindertes Schmerzempfinden. Das Kanülenrohr ist aus nicht-rostendem Stahl, Sockel und Schutzkappe sind aus...