Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSW Einmal-Kanüle Nr. 16, 0,60 x 25 mm, blau,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSW Einmal-Kanüle Nr. 16, 0,60 x 25 mm, blau,
HSW Einmal-Kanüle Nr. 16, 0,60 x 25 mm, blau,
Artikel-Nr.:
     6834-HSW-4710006025
Hersteller:
     Henke-Sass Wolf
Herst.-Nr.:
     4710006025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle

Die Einmal-Kanülen von Henke Sass Wolf. Der glatte, exakte Kanülenschliff sorgt für ein vermindertes Schmerzempfinden. Das Kanülenrohr ist aus nicht-rostendem Stahl, Sockel und Schutzkappe sind aus Polypropylen hergestellt. 

Produkteigenschaften:

  • Einmal-Kanülen
  • Präzisionsspitze gemäß ISO 9626
  • glatter Kanülenschliff
  • vermindertes Schmerzempfinden
  • Kanülenrohr aus nicht-rostendem Stahl
  • Sockel und Schutzkappe aus Polypropylen
  • Nr. 16: 0,60 x 25 mm, blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau RAL
Größe::
Nr. 16, 0,60 x 25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0253* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.