Schutzrohr f.Temperatursensoren THW6G3/4G1/2A4L230Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 6 mm, Prozessanschluss G3/4 Außengewin...
Geringes Gewicht Sehr flexibel Lange Lebensdauer Hochschlagfest und formbeständig Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle Halogen-, schwefel- und phosphorfrei Farben: Schwarz; Grau auf Anfra...
Sicherheitslichtvorhang, Schutzfeldhöhe 310 mm, Auflösung (Detektionsvermögen d) 30 mm, IEC 62061 SILcl 1, IP 65, IP 67, IP 69K, (mit Schutzrohr: IP 69K), Anschlussleitung
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-6-TRI3/4-A4-L100Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 6 mm, Prozessanschluss Tri-Clamp , E...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-6-G1/4-A4-L030Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 6 mm, Prozessanschluss G1/4 Außengewin...
Sehr flexibel Lange Lebensdauer Gute Abriebfestigkeit Hochschlagfest und formbeständig Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle Niedrige Rauchgasdichte und Toxizität Selbstverlöschend nach UL...
Größe nom. = 21/22mm Fitting Typ = Gerade Gewindegröße = M20 Material = Nylon 66 Farbe = Schwarz Serie = AT Die nominelle Größe bezieht sich auf die nominelle Leerrohrgröße. Adaptalok ATS® IP68/69K...
Sicherheitslichtvorhang, Schutzfeldhöhe 760 mm, Auflösung (Detektionsvermögen d) 30 mm, IEC 62061 SILcl 1, IP 65, IP 67, IP 69K, (mit Schutzrohr: IP 69K), Anschlussleitung