| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3203791 Herst.-Nr.: ASF13/PG11/A & AWB13 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Größe nom. = 13mm Fitting Typ = Gerade Gewindegröße = PG11 Material = Nylon 66 Farbe = Schwarz Schutzart = IP67 Standards = CE, REACH, RoHS Weitere Informationen: | | Größe nom.: | 13mm | Fitting Typ: | Gerade | Gewindegröße: | PG11 | Material: | Nylon 66 | Farbe: | Schwarz | Schutzart: | IP67 | Standards: | CE, REACH, RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, adaptaflex kabelrohr, 3203791, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Adaptaflex, ASF13PG11A&AWB13, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings |
| | |
| |