Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kabelschutzrohr

  Kabelschutzrohr  (4.206 Angebote unter 29.253.542 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kabelschutzrohr“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kabelschutzrohr"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
Kunststoffschlauch flammhemmend schwarz 50 m (9 Angebote) 
Sehr flammhemmend (UL94 V0) Niedrige Rauchgasdichte und Toxizität Sehr flexibel Lange Lebensdauer Abriebfest Hochschlagfest und formbeständig Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle Halogen-...
HellermannTyton
166-11400
ab € 1,4682*
pro Meter
 
 Meter
Halogen IR 500W 240V SK15 Victory Lighting Klar ohne Schutzrohr mit Kabel (1 Angebot) 
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe Halogen IR 500W 240V SK15 Victory Lighting Klar ohne Schutzrohr mit Kabel Marke: Victory Betriebsspannung: 240V Lampenleistung: 500W Sockelbezeichnung ...
Victory Lighting
ab € 13,93*
pro Stück
 
 Stück
Adaptaflex AT Nylon 66 Kabelrohr Befestigung Gerade M32 34mm Schwarz (1 Angebot) 
Größe nom. = 34mm Fitting Typ = Gerade Gewindegröße = M32 Material = Nylon 66 Farbe = Schwarz Serie = AT Die nominelle Größe bezieht sich auf die nominelle Leerrohrgröße. Adaptalok ATS® IP68/69K Ge...
Adaptaflex
7TCA296170R0514 AT34/M32/A/BLY
ab € 117,03*
pro 10 Stück
 
 Paket
ABB - ADAPTAFLEX SAMHL3250M SCHUTZROHR, GS, KUNSTSTOFF, 32MM, WEISS (1 Angebot) 
Produktpalette: SAMHL Außendurchmesser: 33.1 mm Beschichtung: Kunststoff Kabelrohrfarbe: Weiß Kabelrohrmaterial: Stahl, verzinkt SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) RoHS konform: Ja
ABB - ADAPTAFLEX
SAMHL3250M
ab € 3.289,45*
pro 50 Stück
 
 Rolle
UPONOR UNIWELL Schutzrohr blau, aus PE-HD NW 20 (16 x 2), Rolle: 50 Meter (1 Angebot) 
UPONOR UNIWELL Schutzrohr blau, aus PE-HD NW 20 (16 x 2), Rolle: 50 Meter gewellt, aus HDPE für Rohr in Rohr Installation (RiR). Brandklasse E nach DIN EN 13501-1 Lieferung im Ring
Uponor
1012859
ab € 40,86*
pro Stück
 
 Stück
E38395: Schutzrohr für Temperatursensoren, Einbaulänge EL 50 (5 Angebote) 
IFM E38395: Schutzrohr für Temperatursensoren, Einbaulänge EL 50, Herstellernummer: E38395
ifm electronic
E38395
ab € 108,32*
pro Stück
 
 Stück
IFM OY422S Sicherheitslichtgitter 1070mm DC PNP m.Schutzrohr IP 69K (8 Angebote) 
Sicherheitslichtgitter, Schutzfeldhöhe 810 mm, IEC 62061 SILcl 3, IP 65, IP 67, IP 69K, (mit Schutzrohr: IP 69K), Anschlussleitung
ifm electronic
OY422S
ab € 1.887,31*
pro Stück
 
 Stück
TR200BUNDCU Schutzrohr zum Einschrauben (G 1/2"), 200mm, Cu-Legierung (3 Angebote) 
Verwendbar für: Tauchschaft Ø 8 mm, 18 mm Bund
WIKA
TR 200 BUND CU
ab € 23,67*
pro Stück
 
 Stück
Fränkische FPKu-ES-F-UV 20 schwarz schweres Ku-Stangenrohr M20 22610020 (3 Angebote) 
UV-stabilisiertes, schweres Kunststoffstangenrohr FPKu-ES-F-UV schwarz aus modifiziertem PVC, schwarz RAL 9005, schwere Druckfestigkeit, Temp. -25 oC bis 60 oC, Stangen a. 3 m mit einseitiger Muffe...
Fränkische Rohrwerke
22610020
ab € 2,25*
pro Meter
 
 Meter
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-6-N1/2-A4-L050 (5 Angebote) 
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-6-N1/2-A4-L050Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 6 mm, Prozessanschluss 1/2 NPT Außenge...
Hans Turck
9910463
ab € 30,02*
pro Stück
 
 Stück
Schutzrohr; Größe: 10; PVC; grau; -25÷80°C; SILVYN® FPS; ØInn: 7mm (9 Angebote) 
Hersteller: LAPP Farbe: grau Betriebstemperatur: -25...80°C Material: PVC Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Säuren;Korrosion Innendurchmesser: 7mm Kabel Zubehör-Typ: Schutzrohr Eig...
Lapp Kabel
61721690
ab € 4,291*
pro Stück
 
 Meter
ITT1500/235-0026 Halogen IR 1500W 235V SK15 mit Schutzrohr Rubin (1 Angebot) 
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe ITT1500/235-0026 Halogen IR 1500W 235V SK15 mit Schutzrohr Rubin Marke: Victory Betriebsspannung: 235V Lampenleistung: 1500W Sockelbezeichnung des Leuc...
Victory Lighting
0
ab € 22,07*
pro Stück
 
 Stück
Adaptaflex ASF Nylon 66 Kabelrohr Befestigung 90° Winkel M20 21mm Schwarz IP66, IP67, IP68, IP69K (1 Angebot) 
Größe nom. = 21mm Fitting Typ = 90° Winkel Gewindegröße = M20 Material = Nylon 66 Farbe = Schwarz Schutzart = IP66, IP67, IP68, IP69K Standards = CE 90°-Winkelstück Adaptaseal ® IP67. Diese Armatur...
Adaptaflex
ASF21/M20/90
ab € 23,86*
pro 5 Stück
 
 Paket
ABB - ADAPTAFLEX SAMHL3225M SCHUTZROHR, GS, KUNSTSTOFF, 32MM, WEISS (1 Angebot) 
Produktpalette: SAMHL Außendurchmesser: 33.1 mm Beschichtung: Kunststoff Kabelrohrfarbe: Weiß Kabelrohrmaterial: Stahl, verzinkt SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) RoHS konform: Ja
ABB - ADAPTAFLEX
SAMHL3225M
ab € 1.684,14*
pro 25 Stück
 
 Rolle
E38425: Schutzrohr für Temperatursensoren, Einbaulänge EL 50 (5 Angebote) 
IFM E38425: Schutzrohr für Temperatursensoren, Einbaulänge EL 50, Herstellernummer: E38425
ifm electronic
E38425
ab € 99,30*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   ..   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   ..   281   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kabelschutzrohr
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.