Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-TRI3/4-A4-L035Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss Tri-Clamp , E...
Schutzrohr E30393Zubehör, Schutzrohr für Temperatursensoren, G , für Bauformen: TA34xx, TAA431, TAD191, Prozessanschluss: G , Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4404)
Sehr flexibel Lange Lebensdauer Gute Abriebfestigkeit Hochschlagfest und formbeständig Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle Selbstverlöschend nach UL94 V2 Halogen-, schwefel- und phosphor...
100m flexibles mittleres Polyolefine-, Isolierrohr, metrisch, gewellt, grau, M 20 mm selbstverlöschend flammwidrig für die Unterputzverlegung geeignet für den Einsatz in Beton, Zwischendecken, schw...
LAPP 61754015-1 SILVYN® FPAS 13 Wellrohr Schwarz 9.80 mm Meterware SILVYN® FPAS Schutzschlauch Dieser hochflexible, gewellte Kunststoffschutzschlauch kann in allen Arten von Maschinen oder öffentli...
Größe nom. = 21mm Fitting Typ = 90° Winkel Material = Nylon 66 Farbe = Schwarz Schutzart = IP66 Serie = AL Flexibler 90°-Flansch Adaptalok ® IP66. Die Ausführungen mit drehbarem Flansch von Adaptal...
Einteilige Kabel/Kabelschutzrohrklammer mit Schutzschild. Keine Schrauben oder Bolzen zu verlieren. Benotigt nur einen Schraubendreher oder Steckschlussel zur Installation. Passt in die offene Seit...