GEBERIT FlowFit Systemrohr ML, Schutzrohr 16 mm x 2,7 cm, Rolle 50 m Verwendungszwecke - Für Geberit FlowFit - Für Geberit PushFit - Für Trinkwasser kalt und warm Für Heizungswasser - Für Kühlwasse...
Orion ist die neue aktive optoelektronische Schutzeinrichtung (AOPD), die als Lichtvorhang/-gitter Arbeitsbereiche absichert und mit Infrarotstrahlen ein Schutzfeld schafft. So können Personen vor ...
Orion ist die neue aktive optoelektronische Schutzeinrichtung (AOPD), die als Lichtvorhang/-gitter Arbeitsbereiche absichert und mit Infrarotstrahlen ein Schutzfeld schafft. So können Personen vor ...
HFT-Isolierrohr, 20 mm, biegsam, leicht, mit Innengleitschicht, LSF0H, halogenfrei, schwarz, 100 m Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 20 mm, Halogenfrei: true, Innendurchmesser: 14 mm, Werkstoff: Po...
flexibles mittleres Polyolefine-, Isolierrohr, metrisch, gewellt, grau, M 20 mm selbstverlöschend flammwidrig für die Unterputzverlegung geeignet für den Einsatz in Beton, Zwischendecken, schwimmen...
Das Montagerohr aus Kunststoff (PPS) wird für die Montage des Außenwand-Ventils verwendet. Es lässt sich auf die Mauerstärke kürzen und kann auch bei größeren Wandstärken eingesetzt werden.