Hersteller: ANAMET EUROPE Betriebstemperatur: -55...260°C Material: Glasfaser Länge: 15m Entspricht Norm: EN 45545-2;NF F 16-101;DIN 5510-2;NF EN ISO 11925-2;S4/SR2/ST2;UNI CEI 11170-3 Außendurchme...
Kabelschlauch sw WHZ85SFlexibler Gewebeschlauch, Durchmesser: 20-40 mm, dehnbar bis zu 50 mm, einfache Montage durch Klettverschluss, Länge: 1800 mm, kann mit einer Schere gekürzt werden
Dieses Einziehwerkzeug von Delock ermöglicht ein einfaches Einfädeln der Kabel bei selbstschließenden Geflecht- oder Gewebeschläuchen. Die Kabel werden schnell gebündelt und sicher durch den Schlau...
Dieses Set von Delock besteht aus einem Kabelschutzschlauch und einer Schlauchverschraubung. Die Verschraubung wird einfach auf dem wellenförmigen Schutzschlauch befestigt und ermöglicht eine wasse...
BAAS KS15 KS15 Spiralschlauch 4 bis 20 mm Schwarz 1 St. Spiralband 1,5 m, PE 4-20 mm Für Kabelzusammenfassung; Für Schutzisolierung Beständigkeit gegen Alkalien, schwache Säuren und organische Lösu...