Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAS KS15 KS15 Spiralschlauch 4 bis 20 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361263-BP
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     KS15
EAN/GTIN:
     4260258510423
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
BAAS KS15 KS15 Spiralschlauch 4 bis 20 mm Schwarz 1 St.

Spiralband 1,5 m, PE 4-20 mm

Für Kabelzusammenfassung; Für Schutzisolierung
Beständigkeit gegen Alkalien, schwache Säuren und organische Lösungen

Für das ordentliche Zusammenfassen und islieren von Einzeladern, Kabeln oder Bowdenzügen. Hiermit lassen sich auch gut bereits verlegte Kabeln in Teillängen an Zweirädern nachträglich ummanteln. Das Spiralband ist auch gut im Haushalt z.B. beim Zusammenfassen von Computerleitungen nutzbar.

Ausstattung:
Hochwertiges Spiralband

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.): 20 mm · Bündel-Ø (min.): 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyethylen · Maßangaben: Wandstärke 0,65 mm · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 1.5 m · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -50 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1.5 m x 7 mm x 5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
1.5 m
Produktabmessung, Breite:
7 mm
Maßangaben:
Wandstärke 0|ツ|65 mm
Bündel-Ø-Bereich:
4 bis 20 mm
Marke:
BAAS
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen
Herst.-Teilenr.:
KS15
Typ (Hersteller-Typ):
KS15
Bündel-Ø (max.):
20 mm
Bündel-Ø (min.):
4 mm
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Produkt-Art:
Spiralschlauch
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch set, kabelschlauch, kabelschlauch 1,5m, BAAS, KS15, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
186
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 3,86*
€ 4,00*
ab € 2,25*
€ 3,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.