Die Kabelmarker-Etiketten tragen nicht auf, daher kann das Kabel auch nachträglich z. B. durch Kabelkanäle gezogen werden. Hochwertiges Beschriftungsbild, welches durch Thermotransferdruck erzeugt ...
Selbstlaminierende Etiketten im handlichen Taschenbuchformat Optimaler Schutz vor Staub und Schmutz durch das Taschenbuchdeckblatt Ideal für Reparatur- und Wartungsarbeiten Einfaches Beschriften un...
Etikettenrolle, Typ=M7-3-7593-WT, Alternative (Alias)=M7-3-7593-WT, Anzahl Rollen=1, Etiketten pro Rolle=150 Stück, Etikettenbreite=27 mm, Label Length=15 mm, Adhesive=Ja, Etikettenart=Kennzeichnun...
Laserbedruckbare HFX Etiketten, ohne Klebstoff Für die Anwendung mit Helafix Zeichenträgern (HC und HCR) Zweifarbige Bögen (Vorderseite gelb, Rückseite weiß) DIN-A4-Format Beschriftung per Hand mit...
Selbstlaminierende Etiketten im handlichen Taschenbuchformat Optimaler Schutz vor Staub und Schmutz durch das Taschenbuchdeckblatt Ideal für Reparatur- und Wartungsarbeiten Einfaches Beschriften un...
Passende Prüfplaketten für Kabeldurchmesser 7,5 bis 16,5 mm - Zuverlässige Kennzeichnung nach Prüfungen an Kabeln und Leitungen Zeitraum: 2024-2029 - Ideal zur Kontrolle von Prüfterminen bei länger...
Etiketten aus flexiblem Baumwollgewebe Optimaler Halt selbst auf schwierigen Untergründen Auch für die Anwendung auf unebenen Oberflächen Lieferung auf handlichen Karten Wiederablösbarer Klebstoff ...
Hochwertiges Beschriftungsbild, welches durch Thermotransferdruck erzeugt wird. Die Kabelmarker-Etiketten tragen nicht auf, daher kann das Kabel auch nachträglich z. B. durch Kabelkanäle gezogen we...