Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1402 im Buchformat 12,70x12,70x38,10 mm grün/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1402 im Buchformat 12,70x12,70x38,10 mm grün/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1402 im Buchformat 12,70x12,70x38,10 mm grün/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1402 im Buchformat 12,70x12,70x38,10 mm grün/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1402 im Buchformat 12,70x12,70x38,10 mm grün/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1402 im Buchformat 12,70x12,70x38,10 mm grün/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1402 im Buchformat 12,70x12,70x38,10 mm grün/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1402 im Buchformat 12,70x12,70x38,10 mm grün/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1402 im Buchformat 12,70x12,70x38,10 mm grün/transparent
Artikel-Nr.:
     C1197-598-14024
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     598-14024
EAN/GTIN:
     4031026295060
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
  • Selbstlaminierende Etiketten im handlichen Taschenbuchformat
  • Optimaler Schutz vor Staub und Schmutz durch das Taschenbuchdeckblatt
  • Ideal für Reparatur- und Wartungsarbeiten
  • Einfaches Beschriften und Verarbeiten der Etiketten
  • Hervorragender Schutz gegenüber Feuchtigkeit und mechanischem Abrieb durch das Schutzlaminat
  • Hilfswerkzeug für saubere Platzierung der Etiketten enthalten
  • Markierstift T82 für professionelle und dauerhafte Handbeschriftung

Diese selbstlaminierenden Etiketten eignen sich besonders zur schnellen Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen und Rohren zur temporären und permanenten Kennzeichnung vor Ort.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikett
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
4.0 mm | 8.10 mm
Kabeldurchmesser:
4.0 mm | 8.10 mm
Breite:
12.70 mm
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, selbstlaminierende Etiketten, selbstlaminierende etiketten hellermann, selbstlaminierende etiketten, kabelbeschriftung selbstbeschriften, Aufkleber, Beschriftungsfeld, Etikett, Etiketten, Etiketten für Kabel, Etiketten im Taschenbuch, Etiketten mit Beschriftungsfeld, HELASIGN Taschenbuch, Kabellaminierer, Kabelmarker, Kennzeichnung, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Markierung, Taschenbücher, Vinylmaterial, vorgedruckte Etiketten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,77* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.