Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Kabeletiketten x 15mm, 2500 auf Weiß Vinyl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4103608
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     PTDSU-15-7596
EAN/GTIN:
     5059039034888
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Produkt Typ = Kabeletiketten
Etikettenhöhe = 4.2mm
Aufkleber-Breite = 15mm
Etikettenmenge = 2500
Hintergrundfarbe = Weiß
Material = Vinyl

DURASLEEVE-Kabelmarkierer für Drucker TLS2200. DURASLEEVE ist eine ideale Lösung zum Kennzeichnen elektrischer Leitungen. Es ist nicht klebend, umpositionierbar und thermodruckfähig. Das Etikett bleibt am Transportband haften und vereinfacht so das Einführen von Etikettenhaltern. Mit den meisten Etikettenhaltern kompatibel. Für verschiedene Schranktypen (Schalttafeln, Instrumentierung). Clipfreie Montage. Die Etikettenhalter umschließen den Leiter.
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Kabeletiketten
Etikettenhöhe:
4.2mm
Aufkleber-Breite:
15mm
Etikettenmenge:
2500
Hintergrundfarbe:
Weiß
Material:
Vinyl
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, kabelbeschriftung brady, kabelbeschriftung, kabelmarkierer weiß, 4103608, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Etikettenrollen, Brady, PTDSU157596, Computing & Peripherals, Labelling, Label Rolls
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.