| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-0800078 Herst.-Nr.: 0800078 EAN/GTIN: 4046356562102 |
| |
|
| | |
| Die Kabelmarker-Etiketten tragen nicht auf, daher kann das Kabel auch nachträglich z. B. durch Kabelkanäle gezogen werden. Hochwertiges Beschriftungsbild, welches durch Thermotransferdruck erzeugt wird. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Etikett | Werkstoff: | sonstige | Aderdurchmesser: | 8 mm | 22 mm | Kabeldurchmesser: | 8 mm | 22 mm | Länge: | 95.25 mm | Breite: | 25.4 mm | Farbe: | weiß | Mit Textfeld: | true | Aufdruck: | ohne | Montageart: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, kabelbeschriftung phoenix contact, etiketten rolle, kabelmarkierer weiß |
| | |
| |