Leitungsführungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-1 zur Leitungsverlegung an Wand und Decke, bestehend aus komplett übergreifendem Oberteil und Unterteil mit einreihiger Bodenlochung zur Befestigun...
Kabelbrücken aus Aluminium ∙ Für den absolut stabilen Schutz aus hochwertigem Aluminium, pulverbeschichtet ∙ Selbst hohe Belastungen werden so überstanden ∙ Die Kabelbrücken werden einfach zusammen...
SILVYN SSV-M ist eine Schlauchverschraubung aus Messing mit einer Nickelbeschichtung. Durch die speziellen Rastnasen am Schlauchnippel ist eine einfache Montage und Zugentlastung des Schlauches gew...
Feuerfester Kabelschutzschlauch für den Schutz vor Flammen und flüssigem Metall mit einer Temperatur bis zu +1640 °C SILVYN HIPROJACKET ist ein feuerfester Kabelschutzschlauch der das Innere vor Fl...
Kabelkanal P45 signalgrau Kabelkanal zum Verlegen elektrischer Leitungen Deckel unverlierbar Sehr gut zugänglich Großes Nutzvolumen Einfache, schnelle Montage durch Einclipsen in die Nut 10 mm Abde...
Leitungsführungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-1 zur Leitungsverlegung an Wand und Decke, bestehend aus komplett übergreifendem Oberteil und Unterteil mit einreihiger Bodenlochung zur Befestigun...