Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KABELKANAL P45 GREY 2000MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34538.TIF
MT_34538.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842549896
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842549896
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckprofil
Abdeckstreifen
Installationskanal
Kabelkanal
Kabelkanal P45 signalgrau
  • Kabelkanal zum Verlegen elektrischer Leitungen
  • Deckel unverlierbar
  • Sehr gut zugänglich
  • Großes Nutzvolumen
  • Einfache, schnelle Montage durch Einclipsen in die Nut 10 mm
  • Abdeckkappe zum Verschließen des Kabelkanals mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeldurchführung
  • VDE zertifiziert
  • Eine ESD-leitfähige Verbindung aus Kunststoff zwischen Profil und Kabelkanal muss über eine konstruktive Lösung sichergestellt werden, z. B. Schraube
Weitere Informationen:
Länge [Lmax]:
2000 mm
Profilnut:
10
Gewicht:
0.933 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 63,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.