Kabelkanal aus eloxiertem ALU - Profil Länge: 2,0m mit Riffel - Struktur für ausreichende Rutschfestigkeit. 3 Kammer - System für die getrennte Verlegung von Strom- und Datenkabel Abmessungen: B x ...
- elegantes und robustes Aluminiumgehause zum besonderen Schutz Ihrer Kabel - Schrauben oder kleben – z.B. an Gerateruckseiten, Schreibtischen, usw. - Platz fur bis zu 8 Kabel wie Bild-, Daten-, Au...
Kabelkanal aus eloxiertem ALU - Profil Länge: 1,0m mit Riffel - Struktur für ausreichende Rutschfestigkeit. 3 Kammer - System für die getrennte Verlegung von Strom- und Datenkabel Abmessungen: B x ...
zum sicheren Verlegen und zum Schutz vor Beschädigungen von Kabeln und Leitungen - universell als Wand-, Sockel- oder Fußbodenkanal einsetzbar - der Kanal bietet ausreichend Platz für alle Arten vo...
Kanal LF 30060 brLeitungsführungskanal aus PVC LF 30x60mm braun. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-ob...
- elegantes und robustes Aluminiumgehause zum besonderen Schutz Ihrer Kabel - Schrauben oder kleben – z.B. an Gerateruckseiten, Schreibtischen, usw. - Platz fur bis zu 5 Kabel wie Bild-, Daten-, Au...
Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x30mm braun Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgest...
Der ALUNOVO Aluminium Kabelkanal mit Oberflächenveredelung in Klavierlack-Style Hochglanz lackiert ist aus reinem Aluminium. Kein Billigprodukt, sondern exklusive Topqualität, schließlich schauen S...
Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x35mm braun Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgest...
Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x60mm braun Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwa...