Verbindungselemente um 2 gerade Kabelkanäle miteinander zu verbinden. Durch anschrauben der integrierten Imbus - Schrauben werden die Elemente fixiert. verpackt im Polybeutel
Kabelkanäle Aluminium in zwei Längen: 1100 mm & 1600 mm Material: hochwertiges Aluminium Auf Wunschmaß (selber) kürzbar Erweiterbar mit Adapter für eine saubere Eckmontage bzw. Abzweigung der Kabel...
Installationskanal FB 99230 lgrLeitungsführungskanal mit Trennwandeinbauoption PVC FB 100x230mm lichtgrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-...
GGK 11033 Kabelkanal (L x B) 2000 mm x 110 mm 1 St. Stein-Grau GGK 11033 Leitungsführungskanal FB Leitungsführungskanal, FB 60x110, Abmessungen H 62 mm x B 110 mm x L 2000 mm, aus Kunststoff, Farbe...
GGK 4460 Kabelkanal (L x B) 2000 mm x 110 mm 1 St. Lichtgrau (RAL 7035) GGK 4460 Leitungsführungskanal FB 60x110 Leitungsführungskanal, FB 60x110, Abmessungen H 62 mm x B 110 mm x L 2000 mm, aus Ku...
Ordnen Sie Ihre Akkus, Batterien Wer kennt es nicht, Akkus liegen ungeordnet in der Schublade oder noch schlimmer kreuz und quer im Wege. Nicht nur, dass die Unordnung stört, dabei können Akkus kur...
Einteilige Schnellverschraubung Hohe Zugfestigkeit Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle Halogen-, schwefel- und phosphorfrei Metrische Gewinde inklusive Gegenmutter 90°-Verschraubung mit ...
schraubenlose Feder-Klemm-Technik - zum Durchverdrahten geeignet - Neigung 20° - 32 A Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 110mm steingrau. Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. Farbe: grau, Ausführung: glatt, Halogenfrei...
SILVYN® HIPROJACKET AMG - Schlauchverschraubung aus Messing für SILVYN® HIPROJACKET Passende Schlauchverschraubung zur Verwendung mit SILVYN® HIPROJACKET